AE1800YURBW AE型作業台(上棚付) TRUSCO 41158616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE1800YURBW AE型作業台(上棚付) TRUSCO 41158616
AE1800YURBW AE型作業台(上棚付) TRUSCO 41158616
AE1800YURBW AE型作業台(上棚付) TRUSCO 41158616
AE1800YURBW AE型作業台(上棚付) TRUSCO 41158616
AE1800YURBW AE型作業台(上棚付) TRUSCO 41158616
AE1800YURBW AE型作業台(上棚付) TRUSCO 41158616

AE型作業台(上棚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1800奥行(mm)750均等耐荷重(kg)300注文コード41158616品番AE1800YURBW
参考基準価格(税別)¥58,730販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)1044質量(kg)45.5材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチールトラスコ品番466-7182材質(本体)スチールホワイト(上)YUR-B W
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする