※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 移動タイプ(キャスター付)
AE型軽量作業台キャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41158652
品番
AE1809C100
参考基準価格(税別)
¥66,830
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
キャスター付で、作業台を移動する際に便利です。
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
1800
奥行(mm)
900
高さ(mm)
848
質量(kg)
46
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
材質(キャスター)
ゴム
仕様
100mm 自在車 2個・100mm(ストッパー付) 2個
トラスコ品番
303-1764
種別
組立式
材質
(キャスター金具)スチール
色
グリーン
種類
キャスター付
取付ねじ
(キャスター)M16×2.0
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません