AE1809THN 軽量作業台(ツールハンガー付)AE型 TRUSCO 41158704 AE1809THN 軽量作業台(ツールハンガー付)AE型 TRUSCO 41158704 AE1809THN 軽量作業台(ツールハンガー付)AE型 TRUSCO 41158704 AE1809THN 軽量作業台(ツールハンガー付)AE型 TRUSCO 41158704 AE1809THN 軽量作業台(ツールハンガー付)AE型 TRUSCO 41158704 AE1809THN 軽量作業台(ツールハンガー付)AE型 TRUSCO 41158704

軽量作業台(ツールハンガー付)AE型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41158704 品番 AE1809THN
参考基準価格(税別)¥99,350 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)1948 質量(kg)55 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 仕様(ツールハンガー)TH-N型 トラスコ品番466-7247 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする