※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽量作業台(2段引出し付)AE型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1800
奥行(mm)
900
引出し数
F-2 カギあり
注文コード
41158756
品番
AE1809F2W
参考基準価格(税別)
¥86,520
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・引出し数
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1800
奥行(mm)
900
高さ(mm)
740
質量(kg)
52
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
466-7212
種別
組立式
材質
(本体)スチール
色
ホワイト
引出し数
F-2 カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません