※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
軽量作業台(下棚付)AE型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41158792
品番
AE1800LT2W
参考基準価格(税別)
¥69,050
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
42.4
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
466-7131
種別
組立式
材質
(本体)スチール
色
ホワイト
棚
(下)AELT型 W 2枚
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※奥行450mmタイプには下棚が1枚しか取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません