※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE1200F1YG 軽量作業台AE型(1段引出し付) TRUSCO 41158826 AE1200F1YG 軽量作業台AE型(1段引出し付) TRUSCO 41158826 AE1200F1YG 軽量作業台AE型(1段引出し付) TRUSCO 41158826 AE1200F1YG 軽量作業台AE型(1段引出し付) TRUSCO 41158826 AE1200F1YG 軽量作業台AE型(1段引出し付) TRUSCO 41158826 AE1200F1YG 軽量作業台AE型(1段引出し付) TRUSCO 41158826

軽量作業台AE型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)750 引出し数1列1段 F-1 カギあり 注文コード41158826 品番AE1200F1YG
参考基準価格(税別)¥59,150 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は間口・奥行・引出し数など20種類から選べます 他の種類を見る

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)37.5 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール トラスコ品番466-6844 材質(本体)スチール ヤンググリーン 引出し数1列1段 F-1 カギあり
注意
※奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする