ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
ステンレス材料カート 852×460×888mm SSC-3308
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
キャスター径(Φmm)
75
注文コード
41158915
品番
SSC-3313
参考基準価格(税別)
¥262,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
キャスター径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
別売のアルティアトレー・バスケットを収納することができます。トレーは両面から引き出すことができます。※本体のみです。アルティアトレー・バスケットは付属していません。
キャスター
Φ75mm(静音タイプ・対角ストッパー付き)
材質
本体/ステンレス(SUS304)、トレー用レール/ABS樹脂
寸法(mm)
852×460×1338
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
8-4415-01
適合
300×400用(2列13段)
収納数
深型トレー12枚(浅型26枚)/2列
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000