TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
軽量作業台AE型(1段引出し付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
引出し数
1列1段 F-1 カギあり
注文コード
41158923
品番
AE1800F1YG
参考基準価格(税別)
¥67,410
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・引出し数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
47
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
466-7107
材質
(本体)スチール
色
ヤンググリーン
引出し数
1列1段 F-1 カギあり
注意
※奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません