※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
AE型作業台 スチール天板仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
材質(天板)
スチール
材質(本体)
スチール
材質
(本体)スチール
注文コード
41159036
品番
SAE1260
参考基準価格(税別)
¥35,680
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
高さ(mm)
740
質量(kg)
27.5
材質(天板)
スチール
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
285-1482
種別
組立式
材質
(本体)スチール
色
グリーン
アジャスター調整範囲(mm)
20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません