※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE1209W AE型作業台 ポリ化粧天板仕様 TRUSCO 41159194 AE1209W AE型作業台 ポリ化粧天板仕様 TRUSCO 41159194 AE1209W AE型作業台 ポリ化粧天板仕様 TRUSCO 41159194 AE1209W AE型作業台 ポリ化粧天板仕様 TRUSCO 41159194 AE1209W AE型作業台 ポリ化粧天板仕様 TRUSCO 41159194 AE1209W AE型作業台 ポリ化粧天板仕様 TRUSCO 41159194

AE型作業台 ポリ化粧天板仕様

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)900 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 材質(本体)スチール 注文コード41159194 品番AE1209W
参考基準価格(税別)¥40,280 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は間口・奥行・材質など48種類から選べます 他の種類を見る

ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1200 奥行(mm)900 高さ(mm)740 質量(kg)31.5 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール トラスコ品番466-6933 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 小箱入数(枚)1 生産国日本 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 色(脚部)ホワイト
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20795617
2021-05-24
用途:
DIYユース
サービス業

三台を室内使用して数年経ちますが商品名通り軽量で組み立ても容易でした。
天板の上にもう一枚板を敷いた上で小型卓上機を分散配置していますが不安のない剛性があり満足です。
TRUSCOのエンブレムは工場然としますが、白とグレーのシンプルなデザインは
オフィスや家庭空間でも、耐荷重があって値頃なデスクとして悪くないと思います。
天板のエッジがたっているので用途によってはガードを着けた方が良いかもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする