※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
軽量作業台(1段引出し付)SAE型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41159666
品番
SAE1500F1
参考基準価格(税別)
¥63,760
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
45.5
材質(天板)
スチール
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
289-1425
材質
(本体)スチール
色
グリーン
引出し数
1列1段 F-1 カギあり
アジャスター調整範囲(mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません