※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAE1800F1 軽量作業台(1段引出し付)SAE型 TRUSCO 41159675 SAE1800F1 軽量作業台(1段引出し付)SAE型 TRUSCO 41159675 SAE1800F1 軽量作業台(1段引出し付)SAE型 TRUSCO 41159675 SAE1800F1 軽量作業台(1段引出し付)SAE型 TRUSCO 41159675 SAE1800F1 軽量作業台(1段引出し付)SAE型 TRUSCO 41159675 SAE1800F1 軽量作業台(1段引出し付)SAE型 TRUSCO 41159675

軽量作業台(1段引出し付)SAE型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41159675 品番 SAE1800F1
参考基準価格(税別)¥67,410 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)51 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール トラスコ品番289-1433 材質(本体)スチール グリーン 引出し数1列1段 F-1 カギあり アジャスター調整範囲(mm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする