プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 処置・手術
プロシェア(ナビス/アズワン)の 手術室用品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 滅菌トレー
アルティア スタンダードポリカトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41160087
品番
NRT-75PKCV
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
耐久性、耐熱・耐薬品性に優れ、高温蒸気洗浄が可能です。内容物の確認ができるクリアタイプですので区分け整理にも便利です。紫外線(波長380nm以下)を95%以上カットしますので試料の保管に適しています。
色
クリアピンク
有効内寸(mm)
550×350×70
外寸法(mm)
600×400×85
アズワン品番
0-5733-13
材質
透明PC(ポリカーボネート)樹脂
間隔(mm)
(仕切)25
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000