ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティア小物ユニット交換用樹脂ケース A4ケース・クリア 212×303×46mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41160193
品番
WB-3
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
仕様
A4ケース・クリアー
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
アンプル保護スポンジ/(幅)95×(長さ)300×(厚み)5
内寸法(mm)
ケース/(幅)212×(奥行)303×(高さ)46mm
仕切板
6枚取付け可能
アズワン品番
0-7974-11
注意
※仕切版は別売です。