プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 保管庫 施設用
プロシェア(ナビス/アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティアバスケット AB150 600×400×150mm アイボリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41160236
品番
HAB-75
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
埃などが付きにくい帯電防止剤入りです。横からでも内容物が確認しやすく、残数チェックに便利です。アルティアトレーセパレーターを取り付けることでバスケット内を小分けできます。
付属品
ストッパー×2個
材質
ABS樹脂(帯電防止剤入)
有効内寸(mm)
(幅)342×(奥行)242×(深さ)69
外寸法(mm)
400×300×75
アズワン品番
8-2176-13
間隔(mm)
(仕切り)25mm(セパレーター取り付け用)