※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRAE1200YURB 軽量立ち作業台HRAE型(上棚付) TRUSCO 41160533 HRAE1200YURB 軽量立ち作業台HRAE型(上棚付) TRUSCO 41160533 HRAE1200YURB 軽量立ち作業台HRAE型(上棚付) TRUSCO 41160533 HRAE1200YURB 軽量立ち作業台HRAE型(上棚付) TRUSCO 41160533 HRAE1200YURB 軽量立ち作業台HRAE型(上棚付) TRUSCO 41160533

軽量立ち作業台HRAE型(上棚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)750 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール 材質(本体)スチール 注文コード41160533 品番HRAE1200YURB
参考基準価格(税別)¥60,870 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は間口・奥行・材質など14種類から選べます 他の種類を見る

上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立ち作業を意識した設計です。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)1204 質量(kg)36 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール トラスコ品番467-0213 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン (上)YUR-B型 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする