※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽量立ち作業台HRAE型(下棚2枚付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
材質(本体)
スチール
注文コード
41160585
品番
HRAE1500LT2
参考基準価格(税別)
¥80,660
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
900
質量(kg)
39
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
467-0299
種別
組立式
材質
(本体)スチール
色
グリーン
棚
(下)AELT型 2枚
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※奥行450mmタイプには下棚が1枚しか取り付けできません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません