曜日別特売
HSAE1500LT2 軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) TRUSCO 41160594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSAE1500LT2 軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) TRUSCO 41160594
HSAE1500LT2 軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) TRUSCO 41160594
HSAE1500LT2 軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) TRUSCO 41160594
HSAE1500LT2 軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) TRUSCO 41160594
HSAE1500LT2 軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) TRUSCO 41160594

軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1500奥行(mm)750材質(本体)スチール注文コード41160594品番HSAE1500LT2
参考基準価格(税別)¥82,630販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)900質量(kg)41材質(天板)スチール材質(本体)スチールトラスコ品番467-0574種別組立式材質(本体)スチールグリーン(下)AELT型 2枚アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする