※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAE0960UDK1W HAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト TRUSCO 41160603 HAE0960UDK1W HAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト TRUSCO 41160603 HAE0960UDK1W HAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト TRUSCO 41160603 HAE0960UDK1W HAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト TRUSCO 41160603 HAE0960UDK1W HAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト TRUSCO 41160603 HAE0960UDK1W HAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト TRUSCO 41160603

HAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41160603 品番HAE0960UDK1W
参考基準価格(税別)¥61,370 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)900 質量(kg)27 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール トラスコ品番466-9231 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする