※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAE1260YG 軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ) TRUSCO 41160655 HAE1260YG 軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ) TRUSCO 41160655 HAE1260YG 軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ) TRUSCO 41160655 HAE1260YG 軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ) TRUSCO 41160655 HAE1260YG 軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ) TRUSCO 41160655 HAE1260YG 軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ) TRUSCO 41160655

軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)600 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 材質(本体)スチール 注文コード41160655 品番HAE1260YG
参考基準価格(税別)¥47,460 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は間口・奥行・材質など48種類から選べます 他の種類を見る

立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)900 質量(kg)24.5 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール トラスコ品番466-9461 種別組立式 材質(本体)スチール ヤンググリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※送り先が空港などの場合、別途運賃(中継料など)が発生する場合があります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41160822
2014-01-29
用途:
製品検査

組み立て簡単でしっかりした作りで使いやすい。
D450を探していたのでちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする