※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAE1200F2YG 軽荷重立ち作業台HAE型(2段引出し付) TRUSCO 41160673 HAE1200F2YG 軽荷重立ち作業台HAE型(2段引出し付) TRUSCO 41160673 HAE1200F2YG 軽荷重立ち作業台HAE型(2段引出し付) TRUSCO 41160673 HAE1200F2YG 軽荷重立ち作業台HAE型(2段引出し付) TRUSCO 41160673 HAE1200F2YG 軽荷重立ち作業台HAE型(2段引出し付) TRUSCO 41160673 HAE1200F2YG 軽荷重立ち作業台HAE型(2段引出し付) TRUSCO 41160673

軽荷重立ち作業台HAE型(2段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)750 注文コード41160673 品番HAE1200F2YG
参考基準価格(税別)¥80,520 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は間口・奥行・引出しなど22種類から選べます 他の種類を見る

仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)900 質量(kg)42.5 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 仕様F-2 YG付 トラスコ品番466-9339 種別組立式 材質(本体)スチール ヤンググリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする