TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1800
奥行(mm)
600
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
材質
(本体)スチール
注文コード
41160752
品番
HAE1860YG
参考基準価格(税別)
¥58,210
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・材質
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1800
奥行(mm)
600
高さ(mm)
900
質量(kg)
32.5
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
466-9851
種別
組立式
材質
(本体)スチール
色
ヤンググリーン
アジャスター調整範囲(mm)
20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※送り先が空港などの場合、別途運賃(中継料など)が発生する場合があります
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません