HAE1800F1YG 軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付) TRUSCO 41160761

 

HAE1800F1YG 軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付) TRUSCO 41160761
HAE1800F1YG 軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付) TRUSCO 41160761
HAE1800F1YG 軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付) TRUSCO 41160761
HAE1800F1YG 軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付) TRUSCO 41160761
HAE1800F1YG 軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付) TRUSCO 41160761
HAE1800F1YG 軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付) TRUSCO 41160761

軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台引出し数1列1段 F-1 カギあり注文コード41160761品番HAE1800F1YG
参考基準価格(税別)¥81,290販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業等、立作業を意識した設計です。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)900質量(kg)47.5材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチールトラスコ品番466-9649材質(本体)スチールヤンググリーン引出し数1列1段 F-1 カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする