HAE0945YG 軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ) TRUSCO 41160822

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAE0945YG 軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ) TRUSCO 41160822
HAE0945YG 軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ) TRUSCO 41160822
HAE0945YG 軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ) TRUSCO 41160822
HAE0945YG 軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ) TRUSCO 41160822
HAE0945YG 軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ) TRUSCO 41160822
HAE0945YG 軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ) TRUSCO 41160822

軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)900奥行(mm)450材質(天板)ポリ化粧注文コード41160822品番HAE0945YG
参考基準価格(税別)¥38,780販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)900質量(kg)18材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチールトラスコ品番466-9177種別組立式材質(本体)スチールヤンググリーンアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※送り先が空港などの場合、別途運賃(中継料など)が発生する場合があります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41160822
2014-01-29
用途: 製品検査

組み立て簡単でしっかりした作りで使いやすい。
D450を探していたのでちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする