画像準備中

日本ラミナリア桿(子宮頚管拡張器) M (中)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) 注文コード41161015 品番M (中)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
仕様EOG滅菌済(個包装) 材質天然海草(コンブ科・茎根部) アズワン品番8-6036-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X00009000001 直径×長さ(mm)Φ4.0×約60 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※自然素材のため個体ごとに上記寸法と異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする