アズワン
アズワンの 調剤・与薬用品
アズワンの その他薬局・調剤
分包紙(矢印付) 10巻入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
注文コード
41161112
品番
DFS-230(分包紙矢印付)
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥58,080
販売価格(税別)
¥
52,800
バスケットに入れる
仕様
分包数/最大21包(7日分)、分包能力/平均10秒(21包)
寸法(mm)
60×70mm
質量(kg)
15
電源
AC100V50/60Hz14A
シール方式
カム型・面シール方式
シール幅(mm)
5
アズワン品番
0-7256-11