※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRAE0960YG 軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ) TRUSCO 41161337 HRAE0960YG 軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ) TRUSCO 41161337 HRAE0960YG 軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ) TRUSCO 41161337 HRAE0960YG 軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ) TRUSCO 41161337 HRAE0960YG 軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ) TRUSCO 41161337 HRAE0960YG 軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ) TRUSCO 41161337

軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 奥行(mm)600 注文コード41161337 品番HRAE0960YG
参考基準価格(税別)¥47,460 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は間口・奥行など48種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。
主要部が溶接構造のため、強度に優れます。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)900 質量(kg)21.5 材質(天板)リノリューム トラスコ品番467-0108 種別組立式 材質(本体)スチール ヤンググリーン 材質(本体)スチール アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする