アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 採尿・採便用品
アズワンの 差込便器
トイレ椅子(折りたたみ式) 520×535×700〜800mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41161453
品番
HT2097
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥32,452
販売価格(税別)
¥
29,502
バスケットに入れる
付属品
フタ付きバケツ
材質
座部、背もたれ、肘掛け/PU(ポリウレタン)、パイプ/アルミニウム、バケツ・バケツフタ/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
5.8
耐荷重
120kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×535×700〜800
座面高さ(mm)
400〜500(5段階・25mmピッチ)
アズワン品番
0-6622-11
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
410×410×40
先端径(Φmm)
(パイプ)28
折りたたみ寸法(mm)
550×305×830
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000