※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEWP0960LT2 LEWP型軽量作業台下棚2枚付 TRUSCO 41161513 LEWP0960LT2 LEWP型軽量作業台下棚2枚付 TRUSCO 41161513 LEWP0960LT2 LEWP型軽量作業台下棚2枚付 TRUSCO 41161513 LEWP0960LT2 LEWP型軽量作業台下棚2枚付 TRUSCO 41161513

LEWP型軽量作業台下棚2枚付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41161513 品番 LEWP0960LT2
参考基準価格(税別)¥55,770 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

均等耐荷重(kg)400 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)740 質量(kg)26.5 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール トラスコ品番467-0752 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン (下)AEWLT型 2枚 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする