ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 採尿・採便用品
ナビス(アズワン)の 差込便器
折りたたみ便器椅子
商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41161557
品番
NC616
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,602
販売価格(税別)
¥
17,820
バスケットに入れる
付属品
専用バケツ
仕様
組み立て式
材質
本体/アルミニウム、便座・座面・背もたれ・アームレスト/PE(ポリエチレン)、バケツ/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
3.4
耐荷重
100kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×500×680〜780
座面高さ(mm)
390〜490
アズワン品番
0-9853-21
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×450
先端径(Φmm)
(パイプ)25
折りたたみ寸法(mm)
550×190×680〜780