※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
LEWP型軽量作業台薄型引出1段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41161601
品番
LEWP1500UDK1
参考基準価格(税別)
¥77,510
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
均等耐荷重(kg)
400
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
41
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
467-0884
種別
組立式
材質
(本体)スチール
引出し数
1列1段 UDK-001W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません