便器椅子(折りたたみ式) 530×460×660〜760mm

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41161636 品番8700
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥32,452
販売価格(税別)
29,502
付属品便座・フタ付きバケツ 材質便座フタ・便座・手すり/PE(ポリエチレン)、パイプ/スチール(クロム仕上げ)製・Φ25mm、バケツ・バケツフタ/PP(ポリプロピレン) 幅(mm)(脚部)520 寸法(mm)(手摺)幅430/530×奥行400×高さ640〜740mm 質量(kg)7 耐荷重約80kg 内寸法(mm)(バケツ)260×200×160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×460×660〜760 アズワン品番0-667-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)幅380×奥行400×高さ460〜560

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする