※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEWP1500UDK2 LEWP型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCO 41161644 LEWP1500UDK2 LEWP型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCO 41161644 LEWP1500UDK2 LEWP型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCO 41161644 LEWP1500UDK2 LEWP型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCO 41161644 LEWP1500UDK2 LEWP型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCO 41161644

LEWP型軽量作業台薄型引出2段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41161644 品番LEWP1500UDK2
参考基準価格(税別)¥89,530 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

均等耐荷重(kg)400 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)44.5 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール トラスコ品番467-0906 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする