※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
LEWP型作業台ポリ化粧天板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41161687
品番
LEWP1200
参考基準価格(税別)
¥49,030
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
均等耐荷重(kg)
400
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
31.5
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
467-0809
種別
組立式
材質
(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません