※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
LEWR型軽量作業台キャビネット付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41161793
品番
LEWR1500UDK111
参考基準価格(税別)
¥165,520
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
深さの異なる3段キャビネット付です。
均等耐荷重(kg)
400
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
56.5
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
スチール
仕様
(キャビネット)1列3段 UDK-111 カギあり
トラスコ品番
467-1244
種別
組立式
材質
(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません