※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
LEWR型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41161872
品番
LEWR1200LTW
参考基準価格(税別)
¥100,920
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
均等耐荷重(kg)
400
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
42.5
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
スチール
付属品
中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS)
トラスコ品番
467-1171
種別
組立式
材質
(本体)スチール
棚
(下)AEWLT型 4枚
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません