LEWR1809 LEWR型作業台リノリューム天板 TRUSCO 41162064 LEWR1809 LEWR型作業台リノリューム天板 TRUSCO 41162064 LEWR1809 LEWR型作業台リノリューム天板 TRUSCO 41162064 LEWR1809 LEWR型作業台リノリューム天板 TRUSCO 41162064

LEWR型作業台リノリューム天板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41162064 品番 LEWR1809
参考基準価格(税別)¥74,280 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
リノリューム天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。
また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。

均等耐荷重(kg)400 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 質量(kg)46 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール トラスコ品番467-1350 種別組立式 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする