TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
RAE型作業台(上棚付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
スチール
材質
(本体)スチール
注文コード
41162125
品番
RAE1800YURBW
参考基準価格(税別)
¥66,400
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。上棚付で物の管理に便利です。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
1044
質量(kg)
46.5
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
467-2127
種別
組立式
材質
(本体)スチール
色
ホワイト
棚
(上)YUR-B W
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません