※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
軽量作業台(ツールハンガー付)RAE型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
スチール
材質
(本体)スチール
注文コード
41162186
品番
RAE1200THN
参考基準価格(税別)
¥82,290
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
1948
質量(kg)
39
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
スチール
仕様
(ツールハンガー)TH-N型
トラスコ品番
467-1821
種別
組立式
材質
(本体)スチール
色
グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません