※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAE1200LT2W 軽量作業台(下棚付)RAE型 TRUSCO 41162283 RAE1200LT2W 軽量作業台(下棚付)RAE型 TRUSCO 41162283 RAE1200LT2W 軽量作業台(下棚付)RAE型 TRUSCO 41162283 RAE1200LT2W 軽量作業台(下棚付)RAE型 TRUSCO 41162283 RAE1200LT2W 軽量作業台(下棚付)RAE型 TRUSCO 41162283

軽量作業台(下棚付)RAE型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)750 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール 材質(本体)スチール 注文コード41162283 品番RAE1200LT2W
参考基準価格(税別)¥63,580 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は間口・奥行・材質など11種類から選べます 他の種類を見る

分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)31.2 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール トラスコ品番467-1813 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト (下)AELT型 2枚 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※奥行450mmタイプには下棚が1枚しか取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする