三重化学工業
三重化学工業の 氷枕・冷却
三重化学工業の 冷却グッズ
くるっとクール(三日月型冷却剤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41162302
品番
MKC-001
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
カバー付き(洗濯可/脱水機可/乾燥機不可)
材質
中身/水・吸水性ポリマー等、フィルム/ナイロン、カバー/ポリエステル・ゴム・PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
270×225
質量(g)
830
アズワン品番
8-8426-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:24B3X00004000009
医薬品医療機器等法
一般医療機器