曜日別特売
RAE1560YG AE型作業台 リノリューム天板仕様 TRUSCO 41162371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAE1560YG AE型作業台 リノリューム天板仕様 TRUSCO 41162371
RAE1560YG AE型作業台 リノリューム天板仕様 TRUSCO 41162371
RAE1560YG AE型作業台 リノリューム天板仕様 TRUSCO 41162371
RAE1560YG AE型作業台 リノリューム天板仕様 TRUSCO 41162371
RAE1560YG AE型作業台 リノリューム天板仕様 TRUSCO 41162371
RAE1560YG AE型作業台 リノリューム天板仕様 TRUSCO 41162371

AE型作業台 リノリューム天板仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41162371品番RAE1560YG
参考基準価格(税別)¥47,370販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。
また防水性・耐油性・防汚性に優れています。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)740質量(kg)29.5材質(天板)リノリューム材質(本体)スチールトラスコ品番467-2020種別組立式材質(本体)スチールヤンググリーンアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする