※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAE1500F2YG 軽量作業台(2段引出し付)RAE型 TRUSCO 41162396 RAE1500F2YG 軽量作業台(2段引出し付)RAE型 TRUSCO 41162396 RAE1500F2YG 軽量作業台(2段引出し付)RAE型 TRUSCO 41162396 RAE1500F2YG 軽量作業台(2段引出し付)RAE型 TRUSCO 41162396 RAE1500F2YG 軽量作業台(2段引出し付)RAE型 TRUSCO 41162396 RAE1500F2YG 軽量作業台(2段引出し付)RAE型 TRUSCO 41162396

軽量作業台(2段引出し付)RAE型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 奥行(mm)750 引出し数F-2 カギあり 注文コード41162396 品番RAE1500F2YG
参考基準価格(税別)¥85,330 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は間口・奥行・引出し数など24種類から選べます 他の種類を見る

仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)44 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール トラスコ品番467-1937 種別組立式 材質(本体)スチール ヤンググリーン 引出し数F-2 カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする