指先フローズングローブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 アズワン品番8-3960-02 注文コード41162424 品番YFG(足用)
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ソフトクールンハーフサイズ(別売)を使用する冷却グローブです。足の指先を冷やしたい場合に便利です。

材質ナイロン100% 寸法(mm)280×150 収納数(保冷剤)各1個 アズワン品番8-3960-02 洗濯方法手洗い(30℃)/乾燥機不可 適合寸法(cm)(目安)22.0〜26.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41162424
2020-08-31
用途:
抗がん剤
卸売・小売業

抗がん剤の使用に購入しました。かなり使い安いので助かります。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする