RS Pro ESDアースボンディングボックス アースボンディングボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41162477 品番392-135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
仕様
アクセサリタイプ = アースボンディングボックス
コネクタタイプ = 10 mm x 2 4 mソケット x 1
終端タイプ = リング端子
EN61340-5-1に適合 = Y
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングポイントボックス. ベンチトップに取り付け 最大3名の作業者をアース接続可能 リング端子付きの2 mアースリード付属 粘着パッドを使用して簡単取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする