※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSAE1200F1 軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) TRUSCO 41163132 HSAE1200F1 軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) TRUSCO 41163132 HSAE1200F1 軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) TRUSCO 41163132 HSAE1200F1 軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) TRUSCO 41163132 HSAE1200F1 軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) TRUSCO 41163132 HSAE1200F1 軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) TRUSCO 41163132

軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)750 注文コード41163132 品番HSAE1200F1
参考基準価格(税別)¥74,990 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は間口・奥行・引出しなど23種類から選べます 他の種類を見る

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。
主要部溶接構造のノックダウン方式。
組立作業等、立作業を意識した設計。
床を傷つけない樹脂ベース。
美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)900 質量(kg)41.5 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール トラスコ品番289-1638 材質(本体)スチール グリーン 引出し数1列1段 F-1 カギあり アジャスター調整範囲(mm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする