※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSAE1860 軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ) TRUSCO 41163184 HSAE1860 軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ) TRUSCO 41163184 HSAE1860 軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ) TRUSCO 41163184 HSAE1860 軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ) TRUSCO 41163184 HSAE1860 軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ) TRUSCO 41163184 HSAE1860 軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ) TRUSCO 41163184

軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 奥行(mm)600 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール 材質(本体)スチール 注文コード41163184 品番HSAE1860
参考基準価格(税別)¥64,380 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は間口・奥行・材質など30種類から選べます 他の種類を見る

スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)900 質量(kg)37 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール トラスコ品番289-1603 種別立ち作業用 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする