曜日別特売
HSAE1800LT2 軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) TRUSCO 41163211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSAE1800LT2 軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) TRUSCO 41163211
HSAE1800LT2 軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) TRUSCO 41163211
HSAE1800LT2 軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) TRUSCO 41163211
HSAE1800LT2 軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) TRUSCO 41163211
HSAE1800LT2 軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) TRUSCO 41163211
HSAE1800LT2 軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) TRUSCO 41163211

軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1800奥行(mm)750材質(本体)スチール注文コード41163211品番HSAE1800LT2
参考基準価格(税別)¥90,010販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)900質量(kg)47材質(天板)スチール材質(本体)スチールトラスコ品番289-3509種別組立式材質(本体)スチールグリーン(下)AELT型 2枚アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする