※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAEM1200UDK1W 軽量高さ調整作業台1200×750 UDK型1段引出付 W色 TRUSCO 41163315 RAEM1200UDK1W 軽量高さ調整作業台1200×750 UDK型1段引出付 W色 TRUSCO 41163315 RAEM1200UDK1W 軽量高さ調整作業台1200×750 UDK型1段引出付 W色 TRUSCO 41163315 RAEM1200UDK1W 軽量高さ調整作業台1200×750 UDK型1段引出付 W色 TRUSCO 41163315 RAEM1200UDK1W 軽量高さ調整作業台1200×750 UDK型1段引出付 W色 TRUSCO 41163315 RAEM1200UDK1W 軽量高さ調整作業台1200×750 UDK型1段引出付 W色 TRUSCO 41163315

軽量高さ調整作業台1200×750 UDK型1段引出付 W色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41163315 品番RAEM1200UDK1W
参考基準価格(税別)¥82,470 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

高さ調節が650〜950mm(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。
また防水性・耐油性・防汚性に優れています。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。
引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。

均等耐荷重(kg)150 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)650〜950 質量(kg)38 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール トラスコ品番467-2330 種別組立式 ホワイト 引出し数1列1段 UDK-001 W カギあり 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする