※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 高さ調整タイプ
軽量高さ調節式作業台AEM型(上棚付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41163324
品番
AEM1200YURBW
参考基準価格(税別)
¥70,320
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
50mmピッチで高さの調節が可能です。
上棚付で天板上の空間を有効活用できます。
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
650〜950
質量(kg)
39
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
466-7484
種別
組立式
色
ホワイト
棚
(上)YUR-B型
昇降方式
金具調整式
昇降ピッチ(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません